Riferimenti
Gapi:A015030G
Rubix:999190900021850
Produttore:14A239K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A239K7-ANELLO DI TENUTA A 15X30X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

