67017427-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 35,0X62,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67017427
Rubix:999180500069399
Produttore:67017427
67017427-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 35,0X62,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017427-ANELLO DI TENUTA C/PARAPOLVERE METALLO ESTERNO WBS 35,0X62,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,29 IVA esclusa
/ Unità
1,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione