49383063-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X62,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione dell'albero rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383063
Rubix:999210420061063
Produttore:49383063
49383063-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X62,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383063-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X62,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


La WA è una tenuta per alberi rotanti a singola azione per alberi rotanti o girevoli con azione protettiva a labbro (WAS) opzionale sul lato rivolto verso il fluido, contro l'accumulo di sporco dall'esterno. La guaina esterna in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o mezzi gassosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Codice doganale84842000
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione