67017017-ANELLO DI TENUTA * WA 24,0X40,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67017017
Rubix:160000000420026
Produttore:67017017
67017017-ANELLO DI TENUTA * WA 24,0X40,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017017-ANELLO DI TENUTA * WA 24,0X40,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore