49383304-ARTICOLO WAS 20,0X 38,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per albero rotante WAS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383304
Rubix:999180500070988
Produttore:49383304


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383304-ARTICOLO WAS 20,0X 38,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 38 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione