49471748-ANELLO DI TENUTA WA 20,0X42,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:020,00X042,00X07,00 WA NBR
Rubix:160000000420017
Produttore:184928
49471748-ANELLO DI TENUTA WA 20,0X42,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49471748-ANELLO DI TENUTA WA 20,0X42,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,55 IVA esclusa
/ Unità
0,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore