Riferimenti
Gapi:A030047G
Rubix:999190900021945
Produttore:14A893K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A893K7-ANELLO DI TENUTA A 30X47X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760-A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore