49383614-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 45,0X72,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tergicristallo Merkel AS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49383614
Rubix:160000000420717
Produttore:49383614


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 49383614-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 45,0X72,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tergicristallo con alloggiamento in metallo; labbro del tergicristallo sporgente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore