49383206-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X60,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
anyseals:49383206
Rubix:160000000420292
Produttore:49383206
49383206-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X60,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383206-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X60,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore