TEN. ROT. MIM D.INT: 85.00 MM D.EST: 110.00 MM H: 12.00 MM MAT: NBR 25625
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:25625
Rubix:999230728032901
Produttore:25625
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN. ROT. MIM D.INT: 85.00 MM D.EST: 110.00 MM H: 12.00 MM MAT: NBR 25625
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

