Riferimenti
Gapi:A 16X32X9 NBR75
Rubix:999190900021861
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A301K7-ANELLO DI TENUTA A 16X32X9 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

