67193490-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 7,0X22,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione dell'albero (W A S NBR 70 BLACK FNGS)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:W 7 x 22 x 7 A S NBR 70 FNGS
Rubix:999210420074959
Produttore:193490
67193490-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 7,0X22,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67193490-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 7,0X22,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,45 IVA esclusa
/ Unità
0,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione