67198268-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X140,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:67198268
Rubix:999180500070696
Produttore:WAS 120,0X 140,0X 13,0 NB70C4
67198268-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X140,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67198268-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X140,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,25 IVA esclusa
/ Unità
3,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione