Riferimenti
F.P. Milano:A018028GP
Rubix:999190900022229
Produttore:A018028GP
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I365K7-ANELLO DI TENUTA AS 18X28X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

