ARTICOLO 39714

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:050,00X085,00X10,00 WAS NBR
Rubix:999250613003641
Produttore:39714
ARTICOLO 39714
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 39714


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione