67022059-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 16,0X22,0X3,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67022059
Rubix:999180500071141
Produttore:67022059


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67022059-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 16,0X22,0X3,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)
Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | giunto con armatura metallica incassata senza molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione