67204887-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 60,0X90,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WAS Anello di tenuta dell'albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67204887
Rubix:999180500070913
Produttore:67204887
67204887-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 60,0X90,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67204887-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 60,0X90,0X13,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Codice doganale84842000
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione