Riferimenti
Gapi:A045065IV
Rubix:999190900022046
Produttore:14AF15G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45X65X8 VITON 14AF15G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione