Riferimenti
Gapi:A050068I
Rubix:999190900022070
Produttore:14AG32K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AG32K7-ANELLO DI TENUTA A 50X68X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

