Riferimenti
Gapi:A018032G
Rubix:999190900021878
Produttore:14A374K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A374K7-ANELLO DI TENUTA A 18X32X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Norma | DIN 3760-A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore