Riferimenti
Gapi:A055072N
Rubix:999190900022091
Produttore:14AH62K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AH62K7-ANELLO DI TENUTA A 55X72X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore