49340090-PARAOLIO BAUMSL AS 140X210X15 NBR (20)
Tenuta radiale per albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49340090
Rubix:160000000443418
Produttore:BAUM6SL 140,00 210,00 15,00 902


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49340090-PARAOLIO BAUMSL AS 140X210X15 NBR (20)
Tipi standard secondo DIN 3760, con manicotto esterno in elastomero, con e senza labbro antipolvere aggiuntivo (SL) per proteggere da livelli da lievi a medi di sporco esterno. Disponibili in diverse versioni e materiali.
Punti di forza
•Involucro esterno: elastomero
Labbro di tenuta caricato a molla
Labbro antipolvere aggiuntivo
Profilo del labbro di tenuta, labbro di tenuta lavorato sulla faccia frontale
Profilo del labbro di tenuta, labbro di tenuta rifinito
Labbro di tenuta caricato a molla
Labbro antipolvere aggiuntivo
Profilo del labbro di tenuta, labbro di tenuta lavorato sulla faccia frontale
Profilo del labbro di tenuta, labbro di tenuta rifinito
Applicazioni
Assi (quando soggetti a sporco moderato);Utensili elettrici;Riduttori industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione