Riferimenti
SKF:30X40X7 CRW1 V
Rubix:160000001670337
Produttore:502892
EAN:0085311010108


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 30X40X7 CRW1 V
Paraolio SKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione