Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412062
Rubix:160000000436614
Produttore:40412062


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412062-PARAOLIO BA A 200X230X15 NBR
40412062 PARAOLIO BA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione