49383393-ANELLO DI TENUTA WA 60,0X72,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione dell'albero

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:49383393
Rubix:160000000420568
Produttore:49383393
49383393-ANELLO DI TENUTA WA 60,0X72,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383393-ANELLO DI TENUTA WA 60,0X72,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.
Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,99 IVA esclusa
/ Unità
2,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore