67018159-ANELLO DI TENUTA * WA 80,0X110,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67018159
Rubix:160000000420123
Produttore:67018159
67018159-ANELLO DI TENUTA * WA 80,0X110,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67018159-ANELLO DI TENUTA * WA 80,0X110,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
2,43 IVA esclusa
/ Unità
2,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore