Riferimenti
Gapi:A080120Q
Rubix:999190900022160
Produttore:14AM46K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AM46K7-ANELLO DI TENUTA A 80X120X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,71 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 39,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione