49383621-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 200,0X230,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383621
Rubix:160000000420790
Produttore:49383621
49383621-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 200,0X230,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383621-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 200,0X230,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno200 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
13,07 IVA esclusa
/ Unità
15,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore