Riferimenti
Gapi:A 68X85X10 NBR75
Rubix:999190900022130


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AK35K7-ANELLO DI TENUTA A 68X85X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:68.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,06 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 22,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione