Riferimenti
Gapi:A030062G
Rubix:999190900021953
Produttore:14A944K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A944K7-ANELLO DI TENUTA A 30X62X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760; EN 10130; DIN 1624 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore