234 G 50-70-8 NBR

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:A050070I
Rubix:170000000676259
234 G 50-70-8 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : 234 G 50-70-8 NBR


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore