67019024-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 30,0X52,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67019024
Rubix:999180100005736
Produttore:67019024
67019024-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 30,0X52,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67019024-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 30,0X52,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore