Riferimenti
Gapi:A 53X68X10 FPM75
Rubix:999221213050857


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AH31G7-ANELLO DI TENUTA A 53X68X10 FPM75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:53.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione