Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40411387
Rubix:160000000435994
Produttore:40411387


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40411387-PARAOLIO BA A 70X110X13/10 NBR
40411387 PARAOLIO BA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione