Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413091
Rubix:160000000437607
Produttore:40413091


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413091-PARAOLIO BAUMSL AS 50X75X8 FKM
40413091 PARAOLIO BAUMSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione