49383766-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 32,0X42,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione dell'albero WAS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383766
Rubix:160000000420680
Produttore:49383766
49383766-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 32,0X42,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383766-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 32,0X42,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta radiale per alberi e assi di tenuta. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di rinforzo in metallo e una molla di serraggio ad anello.

Punti di forza

Buona resistenza chimica a molti oli e grassi minerali.

Applicazioni

Sigillatura di componenti di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
0,59 IVA esclusa
/ Unità
0,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore