Riferimenti
Gapi:A 42X62X10 NBR75
Rubix:999190900022030


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AE23K7-ANELLO DI TENUTA A 42X62X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione