67018703-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 35,0X65,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione per albero rotante WAS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018703
Rubix:999180500070414
Produttore:67018703


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67018703-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 35,0X65,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione