Riferimenti
Gapi:A045065IP
Rubix:999190900022292
Produttore:14IF15K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IF15K7-ANELLO DI TENUTA AS 45X65X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 32,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

