67017766-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 50,0X65,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67017766
Rubix:999180500069533
Produttore:67017766


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 67017766-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 50,0X65,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione