67018439-ANELLO DI TENUTA WA 160,0X200,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67018439
Rubix:160000000420362
Produttore:67018439
67018439-ANELLO DI TENUTA WA 160,0X200,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67018439-ANELLO DI TENUTA WA 160,0X200,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso192 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore