Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413195
Rubix:160000000437711
Produttore:40413195


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 5,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413195-PARAOLIO BAUM A 30X42X5,7 NBR
40413195 PARAOLIO BAUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione