VRING038A GUARNIZIONE V.RING 38 VA 36-38

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:VRING038A
Rubix:999190900101126
VRING038A GUARNIZIONE V.RING 38 VA 36-38

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : VRING038A GUARNIZIONE V.RING 38 VA 36-38


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:34.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno34 mm
Materialenbr
0,37 IVA esclusa
/ Unità
0,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione