67018690-ANELLO DI TENUTA WA 215,0X240,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018690
Rubix:999180500070411
Produttore:67018690
67018690-ANELLO DI TENUTA WA 215,0X240,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno215 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67018690-ANELLO DI TENUTA WA 215,0X240,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso184 g
Diametro interno215 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,77 IVA esclusa
/ Unità
16,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione