40413199-PARAOLIO BAUM BAU2X2 72 A 15X30X7 NBR 902
Simmerring BA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413199
Rubix:160000000437715
Produttore:40413199


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413199-PARAOLIO BAUM BAU2X2 72 A 15X30X7 NBR 902
40413199 PARAOLIO BAUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione