Riferimenti
Gapi:A060090N
Rubix:999190900022112
Produttore:14AJ02K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AJ02K7-ANELLO DI TENUTA A 60X90X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore