Riferimenti
Gapi:A 52X75X12 NBR75
Rubix:999190900022082


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AH21K7-ANELLO DI TENUTA A 52X75X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:52.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,71 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione