49473485-ANELLO DI TENUTA * WA 38,0X62,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49473485
Rubix:160000000420064
Produttore:49473485
49473485-ANELLO DI TENUTA * WA 38,0X62,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno38 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49473485-ANELLO DI TENUTA * WA 38,0X62,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,72 IVA esclusa
/ Unità
2,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore