Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412191
Rubix:160000000436733
Produttore:40412191


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412191-PARAOLIO BA A 35X52X10/7 NBR
40412191 PARAOLIO BA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione