67038434-ANELLO DI TENUTA WA 15,0X30,0X4,5 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67038434
Rubix:160000000420175
Produttore:67038434
67038434-ANELLO DI TENUTA WA 15,0X30,0X4,5 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67038434-ANELLO DI TENUTA WA 15,0X30,0X4,5 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza4,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione